Startseite

SIEMENS - SIE3NE3222 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR1 - 3NE3222

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE3222 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004733

Artikelnummer

SIE3NE3222

Herstellernummer

3NE3222

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

36 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Fusibile con contatti a coltello intagliati
    • Dimensione: NH1
    • Corrente nominale (In): 125 A
    • Caratteristica: aR
    • Tensione nominale (Un AC): 1000 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Conformità: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza.
    • QualitàSiemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla certificazione internazionale.
    • Adatto per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie