SIEMENS - SIE3NE3221 FUS.SITOR AR 100A /1000V GR1 - 3NE3221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209004726
Artikelnummer
SIE3NE3221
Herstellernummer
3NE3221
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


