SIEMENS - SIE3NE18200 FUS.SITOR GS 80A/690V GR.000 - 3NE18200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132399
Artikelnummer
SIE3NE18200
Herstellernummer
3NE18200
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- Corrente nominale: 80 A
- Tipo di fusibile: gS
- Tensione di esercizio AC: 690 V
- Tensione di esercizio DC: 250 V
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Omologazione secondo IEC e UL, compatibile in gran parte anche con CCC
- Adatta per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens
- Utilizzabile a livello globale grazie alle omologazioni internazionali
- Idonea per applicazioni in convertitori di frequenza e sistemi di alimentazione UPS
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, fornendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


