SIEMENS - SIE3NE18180 FUS.SITOR GS 63A/690V GR.000 - 3NE18180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132382
Artikelnummer
SIE3NE18180
Herstellernummer
3NE18180
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello, NH000
- In: 63 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Protezione per semiconduttori di potenza
- Omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens
- Utilizzabili in tutto il mondo per la loro vasta omologazione
- Funzionalità efficace per vari impianti, inclusi UPS e softstarter per motori
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


