SIEMENS - SIE3NE18170 FUS.SITOR GS 50A/690V GR.000 - 3NE18170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132375
Artikelnummer
SIE3NE18170
Herstellernummer
3NE18170
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie