SIEMENS - SIE3NE18150 FUS.SITOR GS 25A/690V GR.000 - 3NE18150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132368
Artikelnummer
SIE3NE18150
Herstellernummer
3NE18150
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


