SIEMENS - SIE3NE18140 FUS.SITOR GS 20A/690V GR.000 - 3NE18140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132351
Artikelnummer
SIE3NE18140
Herstellernummer
3NE18140
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH000
- In: 20 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Conformità alla norma IEC 60269-6
- Conformità alla norma UL 2579
- Protezione affidabile dei moduli e dei cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo di incendi causati da archi elettrici DC.
- Separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
- Alta disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
Cartuccia fusibile SITOR
Fusibili progettati per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico, garantendo una protezione affidabile e una lunga durata dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie