Startseite

SIEMENS - SIE3NE18030 FUS.SITOR GS 35A/690V GR.000 - 3NE18030

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE18030 FUS.SITOR GS 35A/690V GR.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209132344

Artikelnummer

SIE3NE18030

Herstellernummer

3NE18030

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gS

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • In: 35 A
    • gS
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologato secondo IEC e UL, e in gran parte secondo CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
    • Montaggio facile e flessibile su diversi sistemi di protezione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie