SIEMENS - SIE3NE18020 FUS.SITOR GS 40A/690V GR.000 - 3NE18020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209218666
Artikelnummer
SIE3NE18020
Herstellernummer
3NE18020
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per fornire una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Tipo: SITOR
- Contatti: a coltello
- Dimensione: NH000
- In: 40 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento: frontale
- Applicazione: fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito grazie alla disinserzione sicura.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Parte integrante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


