SIEMENS - SIE3NE14381 FUS.SITOR GR 800A/690V GR.3 - 3NE14381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209401037
Artikelnummer
SIE3NE14381
Herstellernummer
3NE14381
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


