Startseite

SIEMENS - SIE3NE14380 FUS.SITOR GS 800A/690V GR.3 - 3NE14380

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE14380 FUS.SITOR GS 800A/690V GR.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209552463

Artikelnummer

SIE3NE14380

Herstellernummer

3NE14380

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gS

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

58 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia Fusibile SITOR

    I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC proteggeranno efficacemente i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: SITOR
    • Contatti: a coltello
    • Portata nominale: 800 A
    • Guscio: gS
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Disinserzione: extrarapida
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori in caso di cortocircuito.
    • Correlazione ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens.
    • Utilizzabile a livello globale grazie alla conformità alle normative internazionali.
    • Adattabilità per montaggio su basi portafusibili NH.
    • Impiego versatile in applicazioni come convertitori di frequenza e UPS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie