Startseite

SIEMENS - SIE3NE14371 FUS.SITOR GR 710A/690V GR.3 - 3NE14371

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE14371 FUS.SITOR GR 710A/690V GR.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 710 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209530188

Artikelnummer

SIE3NE14371

Herstellernummer

3NE14371

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

710 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

600 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

65 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori e impianti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • Dimensione: NH3
    • In: 710 A
    • gR
    • Un AC: 600 V
    • Segnalatore di intervento frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC per utilizzo globale
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie