Startseite

SIEMENS - SIE3NE14370 FUS.SITOR GS 710A/690V GR.3 - 3NE14370

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE14370 FUS.SITOR GS 710A/690V GR.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 710 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209552456

Artikelnummer

SIE3NE14370

Herstellernummer

3NE14370

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

710 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gS

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

58 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile Sitor

    I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
    • Contatti: a coltello
    • Corrente nominale (In): 710 A
    • Classificazione: gS
    • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Omologazione: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per il cliente:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Assicurano una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica secondo gli standard di qualità Siemens.
    • Impiego globale grazie all'omologazione internazionale.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie