Startseite

SIEMENS - SIE3NE14363 FUS.SITOR GR 630A/690V GR.3 110MM CH - 3NE14363

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE14363 FUS.SITOR GR 630A/690V GR.3 110MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869371511

Artikelnummer

SIE3NE14363

Herstellernummer

3NE14363

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

62 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH3
    • Corrente nominale (In): 630 A
    • Classe: gR
    • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Caratteristica di disinserzione: Extrarapida
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Montaggio compatibile su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie