SIEMENS - SIE3NE14360 FUS.SITOR GS 630A/690V GR.3 - 3NE14360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4011209212572
Artikelnummer
SIE3NE14360
Herstellernummer
3NE14360
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


