SIEMENS - SIE3NE14352 FUS.SITOR GR 560A/690V GR.3 - 3NE14352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 560 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209569621
Artikelnummer
SIE3NE14352
Herstellernummer
3NE14352
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
560 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie