Startseite

SIEMENS - SIE3NE14350 FUS.SITOR GS 560A/690V GR.3 - 3NE14350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 560 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209212589

Artikelnummer

SIE3NE14350

Herstellernummer

3NE14350

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

560 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Bemessungsspannung DC:

440 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH3, In: 560 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie