Startseite

SIEMENS - SIE3NE13342 FUS.SITOR GR 500A/690V GR.2 - 3NE13342

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE13342 FUS.SITOR GR 500A/690V GR.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209568136

Artikelnummer

SIE3NE13342

Herstellernummer

3NE13342

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Bemessungsspannung DC:

440 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

64 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie