Startseite

SIEMENS - SIE3NE13332 FUS.SITOR GR 450A/690V GR.2 - 3NE13332

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE13332 FUS.SITOR GR 450A/690V GR.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209568129

Artikelnummer

SIE3NE13332

Herstellernummer

3NE13332

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

450 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

58 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • Tipo NH2
    • I: 450 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH, sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie