SIEMENS - SIE3NE13330 FUS.SITOR GS 450A/690V GR.2 - 3NE13330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209168992
Artikelnummer
SIE3NE13330
Herstellernummer
3NE13330
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- Dimensione: NH2
- Corrente nominale: 450 A
- Tipo di fusibile: gS
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Disinserzione extrarapida
- Omologazioni: IEC, UL, CCC
- Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Applicabile in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH
- Utilizzabile in convertitori di frequenza e impianti UPS
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR di Siemens sono progettati per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


