SIEMENS - SIE3NE13320 FUS.SITOR GS 400A/690V GR.2 - 3NE13320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209168985
Artikelnummer
SIE3NE13320
Herstellernummer
3NE13320
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello, NH2
- In: 400 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologato secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
- Protezione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
- Versatilità nell'uso con impianti di alimentazione, softstarter per motori e convertitori di frequenza
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR di Siemens è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, assicurando una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


