Startseite

SIEMENS - SIE3NE13312 FUS.SITOR GR 350A/690V GR.2 - 3NE13312

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE13312 FUS.SITOR GR 350A/690V GR.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209568112

Artikelnummer

SIE3NE13312

Herstellernummer

3NE13312

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

350 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

43 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • Tipo: NH2
    • In: 350 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC, UL e in gran parte anche CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori con fusibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie all'omologazione
    • Compatibili con convertitori di frequenza e impianti di alimentazione UPS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie