Startseite

SIEMENS - SIE3NE12273 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 110MM CH - 3NE12273

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE12273 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 110MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869371436

Artikelnummer

SIE3NE12273

Herstellernummer

3NE12273

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

37 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • In: 250 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC, UL e CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie