Startseite

SIEMENS - SIE3NE12272 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 - 3NE12272

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE12272 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209568099

Artikelnummer

SIE3NE12272

Herstellernummer

3NE12272

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

37 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR offrono una protezione efficace per gli impianti e le persone, garantendo disinserzioni sicure in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 250 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
    • Compatibili con impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie