SIEMENS - SIE3NE12253 FUS.SITOR GR 200A/690V GR.1 110MM CH - 3NE12253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869371429
Artikelnummer
SIE3NE12253
Herstellernummer
3NE12253
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Corrente nominale: 200 A
- Tipologia: gR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte secondo CCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Correlazione ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens.
- Possono essere impiegati in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e in sezionatori con fusibili.
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


