SIEMENS - SIE3NE12250 FUS.SITOR GS 200A/690V GR.1 - 3NE12250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209169760
Artikelnummer
SIE3NE12250
Herstellernummer
3NE12250
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- In: 200 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologato secondo IEC, UL e in gran parteCCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
- Impiego globale grazie alle certificazioni internazionali
Cartuccia fusibile SITOR
La Cartuccia fusibile SITOR è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie