Startseite

SIEMENS - SIE3NE12243 FUS.SITOR GR 160A/690V GR.1 110MM CH - 3NE12243

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE12243 FUS.SITOR GR 160A/690V GR.1 110MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 32 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869371412

Artikelnummer

SIE3NE12243

Herstellernummer

3NE12243

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

32 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello intagliati
  • NH1
  • In: 160 A
  • gR
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 250 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
  • Protezione affidabile per i semiconduttori di potenza
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una sceltasicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie