SIEMENS - SIE3NE12242 FUS. SITOR GR 160A/690V GR.1 - 3NE12242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 32 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4011209568075
Artikelnummer
SIE3NE12242
Herstellernummer
3NE12242
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
32 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


