SIEMENS - SIE3NE12240 FUS. SITOR GS 160A/690V GR.1 - 3NE12240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 24 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209169753
Artikelnummer
SIE3NE12240
Herstellernummer
3NE12240
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
24 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti:a coltello
- Tipo: NH1
- Corrente nominale: In: 160 A
- Tipo di fusibile: gS
- Tensione nominale AC: Un AC: 690 V
- Tensione nominale DC: Un DC: 250 V
- Conformità: norma IEC 60269-6 e UL 2579
- Protezione affidabile dei moduli e dei cavi in caso di correnti di ritorno.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo di incendio a causa di archi elettrici DC.
- Separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta e base per sezionatore sottocarico aperta.
- Lunga durata di vita nonostante le frequenti variazioni di carico.
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per la protezione affidabile dei moduli fotovoltaici, assicurando una elevata disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


