Startseite

SIEMENS - SIE3NE12224 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 125A GPV - 3NE12224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869429519

Artikelnummer

SIE3NE12224

Herstellernummer

3NE12224

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

    Cartuccia fusibile PV

    La cartuccia fusibile PV di Siemens offre una protezione efficace per semiconduttori contro cortocircuiti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: a coltello
    • Tipo: NH1
    • In: 125 A
    • gPV
    • Un DC: 1000 V
    • Standard: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens.
    • Adatta per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie