SIEMENS - SIE3NE10222 FUS. SITOR GR 125A/690V GR.00 - 3NE10222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209565937
Artikelnummer
SIE3NE10222
Herstellernummer
3NE10222
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello, NH00
- In: 125 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Omologati secondo IEC e UL, e in parte anche secondo CCC
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
- Idonei per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


