SIEMENS - SIE3NE10210 FUS. SITOR GS 100A/690V GR.00 - 3NE10210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gS
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209132320
Artikelnummer
SIE3NE10210
Herstellernummer
3NE10210
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello, NH00
- In: 100 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC e UL
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali.
- Adatti per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie