SIEMENS - SIE3ND2354 FUS. NH AM GR.3 690VCA 355A - 3ND2354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268255
Artikelnummer
SIE3ND2354
Herstellernummer
3ND2354
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- In: 355 A
- aM
- Un AC: 690 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace per circuiti motore grazie a caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Sicurezza elevata per apparecchi di manovra conforme agli standard di protezione SENTRON.
- Facile installazione e sostituzione con attacchi sotto tensione.
- Soluzione intelligente e affidabile per la protezione elettrica.
Cartuccia Fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace in caso di cortocircuito per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie