SIEMENS - SIE3ND2260 FUS. NH AM GR.2 690VCA 400A - 3ND2260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268231
Artikelnummer
SIE3ND2260
Herstellernummer
3ND2260
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH2
- Intensità nominale (In): 400 A
- Tipo di fusibile: aM
- Tensione nominale (Un): 690 V AC
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibilità da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione altamente efficace contro i cortocircuiti.
- Adatto per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON.
- Design intelligente per una maggiore affidabilità.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


