Startseite

SIEMENS - SIE3ND2254 FUS. NH AM GR.2 690VCA 355A - 3ND2254

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2254 FUS. NH AM GR.2 690VCA 355A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869268224

Artikelnummer

SIE3ND2254

Herstellernummer

3ND2254

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

355 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per fornire protezione efficace per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cartuccia fusibile NH, NH2
    • Corrente nominale (In): 355 A
    • Classe di fusibile: aM
    • Tensione nominale alternata (Un AC): 690 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Range di corrente disponibile: da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace in caso di cortocircuito.
    • Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
    • Una scelta sicura per i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Aumentata intelligenza per una maggiore efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie