Startseite

SIEMENS - SIE3ND2244 FUS. NH AM GR.2 690VCA 250A - 3ND2244

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2244 FUS. NH AM GR.2 690VCA 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869268200

Artikelnummer

SIE3ND2244

Herstellernummer

3ND2244

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

18 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, garantendo una protezione efficace in caso di cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Modello: NH2
    • Corrente nominale (In): 250 A
    • Tipo di fusibile: aM
    • Tensione nominale (Un AC): 690 V
    • Caratteristica di disinserzione: Ritardata
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Gamma disponibili: Da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Fornisce una protezione efficace in caso di cortocircuito.
    • Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore.
    • Una scelta sicura grazie ai dispositivi di protezione SENTRON.
    • Ora con funzionalità ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie