Startseite

SIEMENS - SIE3ND2240 FUS. NH AM GR.2 690VCA 200A - 3ND2240

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2240 FUS. NH AM GR.2 690VCA 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869268194

Artikelnummer

SIE3ND2240

Herstellernummer

3ND2240

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14.1 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 200 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND2 per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie