Startseite

SIEMENS - SIE3ND2236 FUS. NH AM GR.2 690VCA 160A - 3ND2236

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2236 FUS. NH AM GR.2 690VCA 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869268187

Artikelnummer

SIE3ND2236

Herstellernummer

3ND2236

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace in caso di cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 160 A
    • aM
    • Un AC: 690 V
    • Segnali di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile in taglie da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro i cortocircuiti.
    • Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore.
    • Caratteristiche di disinserzione ritardata per maggiore sicurezza.
    • Dispositivi di protezione SENTRON garantiscono una scelta sicura.
    • Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie