SIEMENS - SIE3ND2232 FUS. NH AM GR.2 690VCA 125A - 3ND2232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268170
Artikelnummer
SIE3ND2232
Herstellernummer
3ND2232
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH2
- In: 125 A
- aM
- Un AC: 690 V
- Segnalatore di intervento: Frontale
- Attacchi: Sotto tensione
- Gamma di corrente: Disponibili da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace in caso di cortocircuito, garantendo la sicurezza del sistema.
- Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura, ora ancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


