SIEMENS - SIE3ND2144 FUS. NH AM GR.1 690VCA 250A - 3ND2144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268163
Artikelnummer
SIE3ND2144
Herstellernummer
3ND2144
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH
- Corrente nominale (In): 250 A
- Tipo di rilascio: aM
- Tensione nominale (Un AC): 690 V
- Caratteristiche: Segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione
- Gamma di corrente: Disponibile da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace contro i cortocircuiti
- Particolarmente adatti per circuiti motore grazie alla disinserzione ritardata
- Affidabilità e sicurezza garantite dai dispositivi di protezione SENTRON
- Ora ancora più intelligenti per un funzionamento ottimale
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo un'efficace protezione in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


