SIEMENS - SIE3ND2140 FUS. NH AM GR.1 690VCA 200A - 3ND2140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268156
Artikelnummer
SIE3ND2140
Herstellernummer
3ND2140
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH1
- In: 200 A, aM
- Un AC: 690 V
- Sfrutta un segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 6 A a 630 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace contro i cortocircuiti.
- Adatta per il funzionamento nelle applicazioni motorie grazie alla disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON garantiscono una scelta sicura.
- Ora ancor più intelligenti, migliorando l'affidabilità del sistema.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace in caso di cortocircuito per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie