SIEMENS - SIE3ND2132 FUS. NH AM GR.1 690VCA 125A - 3ND2132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268132
Artikelnummer
SIE3ND2132
Herstellernummer
3ND2132
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- In: 125 A
- aM
- Un AC: 690 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibili da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000,00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace in caso di cortocircuito.
- Particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie a caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON garantiscono una scelta sicura e affidabile.
- Ora ancora più intelligenti, migliorando l'efficienza operativa.
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace contro cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


