Startseite

SIEMENS - SIE3ND2130 FUS. NH AM GR.1 690VCA 100A - 3ND2130

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2130 FUS. NH AM GR.1 690VCA 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869268125

Artikelnummer

SIE3ND2130

Herstellernummer

3ND2130

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, garantendo una protezione efficace in caso di cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH1
    • Corrente nominale: In: 100 A
    • Tipo di fusibile: aM
    • Tensione nominale AC: Un AC: 690 V
    • Sistema di segnalazione: segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Intervallo di corrente: disponibile da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi peri clienti:

    • Fornisce una protezione efficace in caso di cortocircuito.
    • Particolarmente adatto per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
    • Dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura.
    • Combina intelligenza e sicurezza per le applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie