SIEMENS - SIE3ND2122 FUS. NH AM GR.1 690VCA 63A - 3ND2122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869268101
Artikelnummer
SIE3ND2122
Herstellernummer
3ND2122
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH
- Dimensione nominale: In: 63 A, aM
- Voltaggio nominale: Un AC: 690 V
- Caratteristica di intervento: Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi: Sotto tensione
- Gamma disponibili: Da 6 A a 630 A, nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace in caso di cortocircuito per garantire la sicurezza del sistema.
- Particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura e affidabile.
- Ora disponibili in versioni ancora più intelligenti per migliorare l'efficienza operativa.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace contro i cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie