SIEMENS - SIE3ND1824 FUS. NH AM GR.000 500VCA 80A - 3ND1824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869020327
Artikelnummer
SIE3ND1824
Herstellernummer
3ND1824
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- In: 80 A
- aM
- Un AC: 500 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Protezione efficace contro cortocircuiti.
- Particolarmente adatto per il funzionamento nei circuiti motore grazie a caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND fornisce una protezione efficace in caso di cortocircuito per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie