Startseite

SIEMENS - SIE3ND1822 FUS. NH AM GR.000 500VCA 63A - 3ND1822

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND1822 FUS. NH AM GR.000 500VCA 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869020310

Artikelnummer

SIE3ND1822

Herstellernummer

3ND1822

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND fornisce una protezione efficace in caso di cortocircuito, particolarmente adatta per circuiti di comando motore.

    Dettagli tecnici:

    • In: 63 A
    • aM: sì
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace nei circuiti di comando motore.
    • Caratteristiche di disinserzione ritardata per una maggiore sicurezza.
    • Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura.
    • Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie