Startseite

SIEMENS - SIE3ND1807 FUS. NH AM GR.000 500VCA 20A - 3ND1807

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND1807 FUS. NH AM GR.000 500VCA 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869020259

Artikelnummer

SIE3ND1807

Herstellernummer

3ND1807

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Cartuccia fusibile NH

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND1 è progettata per proteggere apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: NH000
  • In: 20 A
  • aM
  • Un AC: 500 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Attacchi sotto tensione
  • Disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace in caso di cortocircuito
  • Particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
  • Ora ancora più intelligenti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie