Startseite

SIEMENS - SIE3ND1801 FUS. NH AM GR.000 500VCA 6A - 3ND1801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869020228

Artikelnummer

SIE3ND1801

Herstellernummer

3ND1801

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

6 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, garantendo sicurezza e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • In: 6 A
    • aM
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità da 6 A a 630 A
    • Dimensioni costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace in caso di cortocircuito
    • Particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore
    • Caratteristiche di disinserzione ritardata per maggiore sicurezza
    • Dispositivi di protezione SENTRON per una scelta sicura
    • Ora ancora più intelligenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie