Startseite

SIEMENS - SIE3ND1372 FUS. NH AM GR.3 690VCA 630A - 3ND1372

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND1372 FUS. NH AM GR.3 690VCA 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869020211

Artikelnummer

SIE3ND1372

Herstellernummer

3ND1372

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace in caso di cortocircuito nei circuiti di comando motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Cartuccia Fusibile NH
    • Modello: NH3
    • Corrente nominale (In): 630 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale (Un AC): 690 V
    • Sistema di segnalazione: Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Gamma di corrente: Disponibile da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro i cortocircuiti.
    • Ideale per l'uso nei circuiti motore grazie alla disinserzione ritardata.
    • Scelta sicura nel campo dei dispositivi di protezione.
    • Ora ancora più intelligenti nelle loro applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie