SIEMENS - SIE3ND1365 FUS. NH AM GR.3 690VCA 500A - 3ND1365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869020204
Artikelnummer
SIE3ND1365
Herstellernummer
3ND1365
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH3
- Corrente nominale (In): 500 A
- Tipo di fusibile: aM
- Tensione nominale (Un): 690 V AC
- Segnalatore di intervento: Frontale
- Attacchi: Sotto tensione
- Gamma di corrente: Disponibile da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
- Protezione efficace in caso di cortocircuito.
- Adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle caratteristiche di disinserzione ritardata.
- Dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace contro i cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


